Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 280kg,ØxB 100x40mm,Naben LxØ 40x15mm,PU-Bereifung,Kugellager,Doppelstopp,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503631
503631
Artikel-Nr.:
     711-503631
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B90.102
EAN/GTIN:
     4021885082123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 280 kg
  • Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 15 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Kugellager
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 8 mm
  • Doppelstopp
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 42 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
280 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
137 mm
Länge Nabe:
40 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
40 mm
Ausladung:
42 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
105 mm
Breite Platte:
85 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Durchmesser Schraubloch:
8 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,55*
€ 49,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,69*
€ 49,20*
€ 4,80*
ab € 41,26*
€ 53,01*
€ 4,80*
ab € 41,20*
€ 53,01*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 142,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.101
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.