Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,fahrbar,HxLxB 1700x600x2000mm,32 Hut-/Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl/Kunststoff,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503583
503583
Artikel-Nr.:
     711-503583
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7606623
EAN/GTIN:
     8713147606623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen van esch
Fahrbare Reihengarderobe
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 600 x 2000 mm
  • 32 Hut- und 32 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • mit 6 Lenkrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • aus Stahl/Kunststoff
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Reihenständer, Schirmständer, Kleiderständer, Standgarderobe, Reihengarderobe, Garderobenständer, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1700 mm
Länge:
600 mm
Breite:
2000 mm
Garderobe Ausstattung:
32 Hut- und 32 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken:
32 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
6 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Reihenständer, Schirmständer, Kleiderständer, Standgarderobe, Garderobenständer, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 693,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,47*
€ 963,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,12*
€ 960,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,70*
€ 933,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,83*
€ 895,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,44*
€ 825,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.