Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 1600kg,PU,ØxB 250x75mm,Kugellager,Naben LxØ 82x30mm,Felge Gusseisen,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502872
502872
Artikel-Nr.:
     711-502872
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.251
EAN/GTIN:
     4021885081218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 1600 kg
  • Bereifung Polyurethan
  • Durchmesser x Breite 250 x 75 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 82 x 30 mm
  • Felge aus Gusseisen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 175 x 140 mm
  • Schraubloch Abstand 140x105 mm, Schraubloch-Ø 14 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 75 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
1600 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Gusseisen
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
315 mm
Länge Nabe:
82 mm
Nabenbohrung:
30 mm
Radbreite:
75 mm
Ausladung:
75 mm
Länge Platte:
175 mm
Breite Platte:
140 mm
Schraubloch Abstand:
140x105 mm
Durchmesser Schraubloch:
14 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
17.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,92*
€ 155,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 167,21*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 179,60*
€ 211,95*
Frei Haus
ab € 181,94*
€ 213,31*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 322,60*
€ 372,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,91*
€ 404,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.257
ab € 60,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.