Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 400kg,ØxB 100x50mm,Naben LxØ 60x20mm,PU-Bereifung,Kugellager,Felge Gusseisen,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502866
502866
Artikel-Nr.:
     711-502866
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.101
EAN/GTIN:
     4021885080730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 400 kg
  • Durchmesser x Breite 100 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Kugellager
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Felge aus Gusseisen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 35 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
400 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Gusseisen
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
100 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 73,95*
18 Tage
15
€ 7,90*
ab € 67,70*
€ 84,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,85*
€ 93,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,56*
€ 93,15*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 126,74*
€ 153,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.106
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.