Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank,HxBxT 1800x600x500mm,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501790-0026
501790-0026
Artikel-Nr.:
     711-501790-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20220-116-201-735716
EAN/GTIN:
     4055479828637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Kleider-/Wäscheschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden und Kleiderstange mit 10 Haken
  • Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501790-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 501790-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 501790-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501790-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 501790-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501790-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Z-Garderobe, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mitteltrennwand:
nein
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden und Kleiderstange mit 10 Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
10 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
36 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, pavoy garderobenschrank ral 7035, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Abteilschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Z-Garderobe, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,94*
€ 359,42*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 395,73*
Lager 711
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 554,44*
€ 645,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,60*
€ 755,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,80*
€ 707,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735118
ab € 333,80*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735204
ab € 333,42*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735300
ab € 284,78*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735303
ab € 331,69*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735510
ab € 286,94*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735512
ab € 299,23*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735515
ab € 284,75*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735611
ab € 331,29*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735
ab € 284,20*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735905
ab € 331,74*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735910
ab € 332,29*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735
ab € 554,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.