Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank,HxBxT 1800x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,2 Abt. gem. verschl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501781-0025
501781-0025
Artikel-Nr.:
     711-501781-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20216-213-301-735611
EAN/GTIN:
     4055479825650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Kleider-/Wäscheschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501781-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 501781-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 501781-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501781-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 501781-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501781-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Raumsparschrank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
41 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: pavoy wäscheschrank, schließanlage garderobenschrank, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Raumsparschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,26*
€ 729,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,61*
€ 711,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,57*
€ 682,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,76*
€ 629,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20216-213-301-735
ab € 526,07*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-301-735300
ab € 306,16*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-301-735512
ab € 306,81*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-301-735510
ab € 305,77*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-301-735716
ab € 308,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.