Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank,HxBxT 1800x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501779-0026
501779-0026
Artikel-Nr.:
     711-501779-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20216-213-201-735716
EAN/GTIN:
     4055479824240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Kleider-/Wäscheschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Jedes Abteil einzeln verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501779-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 501779-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 501779-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501779-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 501779-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501779-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Raumsparschrank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Jedes Abteil einzeln verschließbar
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
41 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: pavoy wäscheschrank, schließanlage garderobenschrank, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Raumsparschrank, Metallspind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,72*
€ 374,20*
Lager 711
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 474,31*
€ 564,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,35*
€ 671,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,39*
€ 662,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,51*
€ 649,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,91*
€ 624,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-735611
ab € 475,38*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-735
ab € 474,13*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-735510
ab € 311,84*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-735300
ab € 312,80*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-735512
ab € 309,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.