Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,42 Kästen,f. Front H 50mm,B 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501146
501146
Artikel-Nr.:
     711-501146
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56246000
EAN/GTIN:
     7630022305529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 50 mm
  • Breite 900 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1000 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
900 mm
für Fronthöhe:
50 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
Schubladenbreite:
900 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
42 Stück
Einsatzkästen 100x100 mm Anzahl:
30 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
12 Stück
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, einsatzkasten h.50mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.