Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,550l,HxLxB 780x1340x990mm,GFK,grau,Deckel orange,Wände m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500360
500360
500360
500360
500360
Artikel-Nr.:
     711-500360
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10834
EAN/GTIN:
     4052886361160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 550 l
  • Höhe x Länge x Breite 780 x 1340 x 990 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
550 l
Höhe:
780 mm
Länge:
1340 mm
Breite:
990 mm
Form:
eckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
nestbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter grau 550 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugutbehälter cemo, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,73*
€ 533,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,62*
€ 555,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,09*
€ 555,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,72*
€ 559,73*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 777,35*
€ 834,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,87*
€ 993,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,39*
€ 990,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,00*
€ 968,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,80*
€ 949,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,35*
€ 925,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 898,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.