Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 1650x1000x400mm,PVC-Leisten hellgrau,Gestell lackiert,Kleiderhaken/Lehne,Korpus RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
484701-0002
484701-0002
484701-0002
484701-0002
484701-0002
484701-0002
484701-0002
Artikel-Nr.:
     711-484701-0002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-100-Kunststoff-484701-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1650 x 1000 x 400 mm
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in hellgrau
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 350 mm
  • Gestell aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 4 Haken
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 484701-0005 Korpus rubinrot RAL 3003
  • 484701-0006 Korpus enzianblau RAL 5010
  • 484701-0002 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 484701-0003 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Traversenbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1650 mm
Höhe Garderobe:
1650 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Sitztiefe:
350 mm
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
hellgrau
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
4 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
22.89 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Bank, Bank für Umkleideräume, Traversenbank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,45*
€ 665,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,58*
€ 658,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,67*
€ 625,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100-Kunststoff-484701-0005
ab € 478,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100-Kunststoff-484701-0006
ab € 477,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100-Kunststoff-484701-0003
ab € 477,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.