Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1650x1000x756mm,Holzleisten,Gestell lackiert,Kleiderhaken/Lehne,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
484687-0003
484687-0003
484687-0003
484687-0003
484687-0003
484687-0003
484687-0003
484687-0003
Artikel-Nr.:
     711-484687-0003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-200-484687-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1650 x 1000 x 756 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 350 mm
  • Gestell aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 8 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 5 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 484687-0005 Korpus rubinrot RAL 3003
  • 484687-0006 Korpus enzianblau RAL 5010
  • 484687-0002 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 484687-0003 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Traversenbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1650 mm
Höhe Garderobe:
1650 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
756 mm
Sitztiefe:
350 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Oberfläche Sitz:
lackiert
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
8 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
37.4 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Bank, Bank für Umkleideräume, Traversenbank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,81*
€ 1.123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,02*
€ 1.118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,84*
€ 1.096,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,31*
€ 1.061,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,95*
€ 990,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-200-484687-0005
ab € 836,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-200-484687-0006
ab € 833,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-200-484687-0002
ab € 837,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.