Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x460x480mm,2x5 Fächer,Fach B 190mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
484053-0025
484053-0025
484053-0025
484053-0025
484053-0025
Artikel-Nr.:
     711-484053-0025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-20-484053-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank zylinderschl...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 460 x 480 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 190 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 345 x 190 x 460 mm
  • Türöffnungswinkel 90 °
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • doppelwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 484053-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 484053-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 484053-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 484053-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 484053-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 484053-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 484053-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 484053-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 484053-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 484053-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 484053-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 484053-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 484053-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 484053-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 484053-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 484053-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
480 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
190 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Fachhöhe (li.):
345 mm
Fachbreite (li.):
190 mm
Fachtiefe (li.):
460 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
doppelwandig
Türöffnungswinkel:
90 °
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
46.78 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 947,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,99*
€ 1.313,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,14*
€ 1.312,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,80*
€ 1.257,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,21*
€ 1.208,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,90*
€ 1.128,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.