Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1800x1480x500mm,5 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483618-0021
483618-0021
483618-0021
483618-0021
483618-0021
483618-0021
Artikel-Nr.:
     711-483618-0021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-50-483618-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm
  • 5 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 483618-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483618-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 483618-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 483618-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 483618-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 483618-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483618-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483618-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483618-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 483618-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 483618-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 483618-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 483618-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483618-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483618-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483618-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
92.17 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 5 abteile drehriegelverschluss, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,63*
€ 1.366,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,33*
€ 1.365,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,40*
€ 1.299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,81*
€ 1.250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,56*
€ 1.176,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.