Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1800x1200x500mm,3 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483232-0108
483232-0108
483232-0108
483232-0108
483232-0108
Artikel-Nr.:
     711-483232-0108
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-32/0008-00/8001-303-483232-0108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 483232-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483232-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 483232-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 483232-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 483232-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 483232-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483232-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483232-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483232-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 483232-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 483232-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 483232-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 483232-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483232-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483232-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483232-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
71.15 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 887,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,63*
€ 1.216,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,55*
€ 1.215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,45*
€ 1.166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,29*
€ 1.123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,80*
€ 1.056,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-32-009
ab € 470,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-32-008
ab € 471,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-32-003
ab € 471,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-32-001
ab € 473,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.