Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 95x120x400mm,PP,rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
443679
443679
443679
443679
443679
443679
Artikel-Nr.:
     711-443679
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520202
EAN/GTIN:
     4250621503091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 95 x 120 x 400 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
  • Sichtöffnung
  • Mit Etikettierfläche
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Material Lebensmittelgeeignet
  • Lieferumfang: ohne Querteiler

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
95 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Teilung:
Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Lieferumfang:
ohne Querteiler
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, stemo lagerkasten rot, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,22534*
€ 5,23534*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,31*
9 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 5,31*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,33*
€ 5,31*
Lager 711
330
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,94334*
€ 8,25334*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 8,25334*
€ 9,82147
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,94334*
€ 9,45257
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 6,94334*
€ 8,26257
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,94334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 247,6002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 34,10*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,54*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,98*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 22,29*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,68*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,73*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,92*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,96*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.