Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseiten-Bahn,Tonnenröllchen Polyamid,Bahn LxB 1m x 500mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
428245
428245
428245
Artikel-Nr.:
     711-428245
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R10502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn
Allseiten-Bahn
  • Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Allseitenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Allseiten-Bahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tonnenröllchen
Material Rolle:
Polyamid
Durchmesser Rolle:
48 mm
Radlager:
Gleitlager
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Achsabstand:
75 mm
Breite:
540 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Fördertechnik, Allseitenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,08*
€ 586,38*
Lager 711
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.051,62*
€ 1.188,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,32*
€ 1.414,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,71*
€ 1.402,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,11*
€ 1.338,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,80*
€ 1.298,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,62*
€ 1.251,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 63,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 75,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 137,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 71,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.