Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseiten-Bahn,Tonnenröllchen Polyamid,Bahn LxB 0,5m x 400mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
427311
427311
427311
Artikel-Nr.:
     711-427311
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R05402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn
Allseiten-Bahn
  • Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,5 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Allseitenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Allseiten-Bahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tonnenröllchen
Material Rolle:
Polyamid
Durchmesser Rolle:
48 mm
Radlager:
Gleitlager
Bahnlänge:
0.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Achsabstand:
75 mm
Breite:
440 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Fördertechnik, Allseitenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,68*
€ 280,66*
Lager 711
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 473,98*
€ 548,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,74*
€ 645,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 63,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 138,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 61,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.