Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatikmatte Yoga Flat ESD f.harte BD B1200xL1300mm Form R ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT
ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT
ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT
Artikel-Nr.:
     1498-9107471382
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-1300
EAN/GTIN:
     4024591007831
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
für harte Böden · Stärke 2,0 mm · Farbe grau marmoriert · zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen (5 Jahre Ableitgarantie) · aus hochwertigem Kautschuk · erhöhte Sicherheit wegen hoher Brandschutzeigenschaften
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1300 mm
Form:
R antistatisch
Ausführung:
für harte Böden
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,28*
€ 196,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 196,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 196,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 208,11*
€ 230,45*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,11*
€ 233,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
63-1100
ab € 145,36*
Sonstiges
RS Office
63-0900
ab € 122,59*
Sonstiges
RS Office
63-1500
ab € 191,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.