Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 3m x 500mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409819
409819
409819
Artikel-Nr.:
     711-409819
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R30504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,28*
€ 378,05*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 387,27*
€ 454,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,33*
€ 537,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,68*
€ 504,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45504
ab € 179,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 56,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 37,73*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90504
ab € 277,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 68,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 71,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.