Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 2m x 600mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409728
409728
409728
Artikel-Nr.:
     711-409728
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R20602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,08*
€ 400,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,48*
€ 402,10*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 406,61*
€ 467,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,43*
€ 552,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,91*
€ 534,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,44*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 56,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 32,95*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45602
ab € 267,45*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90602
ab € 452,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.