Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 2m x 400mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409047
409047
409047
Artikel-Nr.:
     711-409047
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R20404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 238,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 238,46*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 243,42*
€ 290,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 56,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 37,88*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45404
ab € 169,15*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90404
ab € 252,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 68,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.