Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 2m x 300mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409036
409036
409036
Artikel-Nr.:
     711-409036
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R20302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,17*
€ 270,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,02*
€ 270,34*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 255,50*
€ 301,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 56,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 37,64*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45302
ab € 175,24*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90302
ab € 263,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 68,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.