Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 1,5m x 600mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409003
409003
409003
Artikel-Nr.:
     711-409003
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R15602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,81*
€ 435,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 56,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 32,91*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45602
ab € 267,45*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90602
ab € 452,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 68,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.