Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 1m x 600mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408703
408703
408703
Artikel-Nr.:
     711-408703
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R10604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 178,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 180,37*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 181,47*
€ 218,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 56,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 33,13*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45604
ab € 200,80*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90604
ab € 315,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 68,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.