Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 1m x 500mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408554
408554
408554
Artikel-Nr.:
     711-408554
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R10503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,73*
€ 183,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,09*
€ 184,19*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 158,41*
€ 193,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 55,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 37,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 68,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.