Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 3m x 600mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407256
407256
407256
Artikel-Nr.:
     711-407256
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R30602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,85*
€ 555,56*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 562,22*
€ 651,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,96*
€ 775,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,11*
€ 768,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,83*
€ 714,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,39*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 56,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 32,88*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45602
ab € 267,93*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90602
ab € 451,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 67,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.