Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,RAL7035,HxBxT 1800x1480x500mm,5x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406971
406971
406971
406971
406971
Artikel-Nr.:
     711-406971
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-50
EAN/GTIN:
     4050646414019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm
  • 5 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sitzbankschrank, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
93.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 5 abteile lichtgrau drehriegelverschluss, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.244,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,79*
€ 1.665,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,52*
€ 1.664,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,51*
€ 1.601,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,44*
€ 1.552,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,41*
€ 1.480,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 121,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8001-323
ab € 242,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.