Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, Bahn LxB 1,5x0,5m, Teilung 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406286
406286
406286
Artikel-Nr.:
     711-406286
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R15503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn - Einzelelement
Gerade
- Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar

Rahmen:

- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Die Achsen sind zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm.

Achsen und Röllchen:

- Achsen aus verzinktem Stahl, mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen besetzt
- Röllchendurchmesser 48 mm

Bitte beachten Sie:

- Das Fördergut muss einen formstabilen und glatten Unterboden, ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen
- Es sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen
- Als kleinste Breite darf 200 mm nicht unterschritten werden.
- 500 mm Bahnbreite für max. 700 mm Fördergut

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage

Planungshilfe:

Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
- Kleinste Breite des Fördergutes 200 mm
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 200 kg (Stahlröllchen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 63,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 46,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 48,69*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 52,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 61,76*
Zubehör
Blume-Rollen
AB149F01T00R00R10503
ab € 176,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 32,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00002
ab € 50,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00001
ab € 25,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 69,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 73,59*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 75,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 80,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.