Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,5m x 400mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406242
406242
406242
Artikel-Nr.:
     711-406242
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R15404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,44*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 56,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 37,61*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45404
ab € 169,52*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90404
ab € 252,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 67,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.