Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1m x 300mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405895
405895
405895
Artikel-Nr.:
     711-405895
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R10302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 157,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 157,63*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 169,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 56,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 37,80*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45302
ab € 175,84*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90302
ab € 265,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.