Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Rollenbahn,Bahn B 400mm,H 680-1100mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405057
405057
Artikel-Nr.:
     711-405057
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS100R40680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Ständer für Rollenbahn
  • Bahnbreite 400 mm
  • Höhe 680 - 1100 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
400 mm
Höhe:
680-1100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, Kugelbahn, Kugelrollentisch, Kugeltisch, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, rollenbahn blume, kugelbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,34*
€ 90,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 92,21*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 108,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.