Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank,HxBxT 1800x600x500mm,Böden,Kleiderstange,Haken,links 4 Fächer,rechts Kleiderstange+Haken,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404485-0025
404485-0025
404485-0025
404485-0025
Artikel-Nr.:
     711-404485-0025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48120-00-404485-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
c+p möbelsysteme putzmittelschrank
putzmittel schrank
Putzmittelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • einwandig
  • Flügeltür mit Lochbild
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • mit Etikettenrahmen
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Böden, Kleiderstange, Haken
  • links 4 Fächer
  • rechts 1 Kleiderstange mit 6 Haken
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
    • GS- und TÜV-geprüft
    • 5 Jahre Garantie

    Varianten:

    • 404485-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
    • 404485-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
    • 404485-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
    • 404485-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
    • 404485-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
    • 404485-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
    • 404485-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
    • 404485-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
    • 404485-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
    • 404485-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
    • 404485-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
    • 404485-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
    • 404485-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
    • 404485-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
    • 404485-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
    • 404485-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

    Suchbegriffe:
    Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Mitteltrennwand:
nein
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
6 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
43.12 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,59*
€ 894,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,77*
€ 887,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,73*
€ 857,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,98*
€ 824,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,46*
€ 766,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.