Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,3x4 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7021,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404372-0021
404372-0021
404372-0021
Artikel-Nr.:
     711-404372-0021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-324-404372-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank zylinderschl...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 375 x 330 x 465 mm
  • Flügeltür
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagdämpfern
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404372-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404372-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404372-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404372-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404372-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404372-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404372-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404372-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404372-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404372-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404372-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404372-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404372-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404372-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404372-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404372-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
3x4
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Fachhöhe (li.):
375 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
82.88 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.199,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,86*
€ 1.659,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,84*
€ 1.646,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,61*
€ 1.562,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,95*
€ 1.505,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,76*
€ 1.427,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0110
ab € 1.197,17*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0019
ab € 1.200,91*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0020
ab € 1.205,57*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0078
ab € 1.200,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0107
ab € 1.200,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0025
ab € 1.207,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0026
ab € 1.197,40*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0082
ab € 1.208,64*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0035
ab € 1.197,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0036
ab € 1.208,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0037
ab € 1.198,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0108
ab € 1.208,30*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0041
ab € 1.206,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0042
ab € 1.202,76*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-324-404372-0083
ab € 1.197,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.