Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Rollenbahn,Bahn B 400mm,H 550-850mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404327
404327
Artikel-Nr.:
     711-404327
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS100R40550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Ständer für Rollenbahn
  • Bahnbreite 400 mm
  • Höhe 550 - 850 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
400 mm
Höhe:
550-850 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, Kugelbahn, Kugelrollentisch, Kugeltisch, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, rollenbahn blume, kugelbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,09*
€ 87,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,55*
€ 88,82*
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 123,73*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 146,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.