Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x1590x500mm,4x2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7035,Front Sen-Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403993-0023
403993-0023
403993-0023
403993-0023
403993-0023
403993-0023
403993-0023
403993-0023
403993-0023
Artikel-Nr.:
     711-403993-0023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-42 + 48242-750-403993-0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1590 x 500 mm
  • 4 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl/MDF, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Laminierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403993-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 403993-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 403993-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 403993-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 403993-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 403993-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1590 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Fächer:
8 Stück
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl/MDF
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
94.79 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
Sen-Esche
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Fächerschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.850,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.103,93*
€ 2.503,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,59*
€ 2.467,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,55*
€ 2.346,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,12*
€ 2.276,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,74*
€ 2.202,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0011
ab € 171,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0003
ab € 172,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0005
ab € 172,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0007
ab € 171,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0009
ab € 171,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0012
ab € 172,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0004
ab € 171,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0006
ab € 172,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0008
ab € 171,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0010
ab € 172,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.