Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x610x500mm,2x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7035,Front Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403982-0027
403982-0027
403982-0027
403982-0027
403982-0027
403982-0027
403982-0027
403982-0027
403982-0027
403982-0027
Artikel-Nr.:
     711-403982-0027
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-20 + 48220-750-403982-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 610 x 500 mm
  • 2 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl/MDF, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Laminierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403982-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 403982-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 403982-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 403982-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 403982-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 403982-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Fächer:
4 Stück
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl/MDF
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
43.54 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
Eiche
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Fächerschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,09*
€ 1.136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,76*
€ 1.134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,21*
€ 1.091,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,03*
€ 1.048,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,06*
€ 973,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 141,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 141,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 141,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0007
ab € 142,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 141,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 141,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0004
ab € 141,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0006
ab € 141,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0008
ab € 141,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0010
ab € 142,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.