Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1800x1480x500mm,5x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403868-0019
403868-0019
403868-0019
Artikel-Nr.:
     711-403868-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-50/8001-303-403868-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm
  • 5 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403868-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403868-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403868-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403868-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403868-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403868-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403868-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403868-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403868-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403868-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403868-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403868-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403868-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403868-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403868-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403868-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
100.94 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 5 abteile drehriegelverschluss, abteil schrank, abteilschrank c+p, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.346,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,82*
€ 1.864,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.545,29*
€ 1.838,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,29*
€ 1.742,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,35*
€ 1.680,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,67*
€ 1.602,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0011
ab € 188,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0003
ab € 188,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0005
ab € 188,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0007
ab € 188,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0009
ab € 188,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0012
ab € 187,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0004
ab € 187,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0006
ab € 187,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0008
ab € 188,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0010
ab € 188,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.