Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-403815 Herst.-Nr.: 8921-3716 EAN/GTIN: 4050646304389 |
| | |
|
| | |
| Trennbleche- für Systemschrank
- passend für Fronthöhe 70 mm
- Höhe 68 mm
- für Schränke mit einer Breite von 500 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Suchbegriffe: Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank Weitere Informationen: | | Marke: | C+P | Serie: | ERGO | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Systemschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Trennbleche | Höhe: | 68 mm | für Fronthöhe: | 70 mm | für Schrankbreite: | 500-930 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Gewicht: | 2.28 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, c+p schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,39* | € 44,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 34,95* | € 50,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,11* | € 52,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,05* | € 58,45* | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,82* | € 59,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|