Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1850x420x500mm,1x2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403809-0036
403809-0036
403809-0036
Artikel-Nr.:
     711-403809-0036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-12/8001-303-403809-0036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 420 x 500 mm
  • 1 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403809-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403809-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403809-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403809-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403809-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403809-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403809-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403809-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403809-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403809-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403809-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403809-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403809-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403809-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403809-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403809-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
30.17 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil c + p, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,70*
€ 750,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,29*
€ 735,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,46*
€ 707,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,88*
€ 648,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0011
ab € 141,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0003
ab € 141,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0005
ab € 141,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0007
ab € 141,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0009
ab € 142,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0012
ab € 142,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0004
ab € 141,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0006
ab € 141,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0008
ab € 141,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12-407732-0010
ab € 141,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.