Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1800x1480x500mm,5 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front Sen-Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403513-0023
403513-0023
403513-0023
403513-0023
403513-0023
403513-0023
403513-0023
Artikel-Nr.:
     711-403513-0023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-50+48150-750-403513-0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm
  • 5 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • optimale Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze im vorderen und hinteren Bodenbereich
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl/MDF, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit Laminierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403513-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 403513-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 403513-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 403513-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 403513-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 403513-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl/MDF
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
laminiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
4 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
92.63 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
Sen-Esche
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 5 abteile lichtgrau drehriegelverschluss, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.430,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,93*
€ 1.947,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,80*
€ 1.921,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,60*
€ 1.826,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,21*
€ 1.766,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,18*
€ 1.701,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0011
ab € 188,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0003
ab € 188,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0005
ab € 188,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0007
ab € 188,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0009
ab € 188,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0012
ab € 188,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0004
ab € 187,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0006
ab € 188,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0008
ab € 189,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0010
ab € 187,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.