Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1800x1480x500mm,5 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403405-0020
403405-0020
403405-0020
403405-0020
Artikel-Nr.:
     711-403405-0020
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-50/0008-70-403405-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm
  • 5 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • optimale Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze im vorderen und hinteren Bodenbereich
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403405-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403405-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403405-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403405-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403405-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403405-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403405-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403405-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403405-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403405-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403405-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403405-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403405-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403405-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403405-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403405-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
4 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
92.63 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind zylinderschloss, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.131,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,22*
€ 1.550,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,02*
€ 1.543,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,40*
€ 1.467,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,87*
€ 1.415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,01*
€ 1.345,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0011
ab € 187,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0003
ab € 188,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0005
ab € 188,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0007
ab € 188,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0009
ab € 188,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0012
ab € 187,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0004
ab € 188,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0006
ab € 187,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0008
ab € 188,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50-407737-0010
ab € 187,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.