Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekortüren,f. 1x300mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut,Aufpreis,Front Donau-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403136-0004
403136-0004
403136-0004
403136-0004
Artikel-Nr.:
     711-403136-0004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48110-750-403136-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Dekortüren
  • für 1 x 300 mm Abteile
  • Für Abteilschrank mit untergebauter Sitzbank
  • 5 Jahre Garantie
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403136-0004 Front Donau-Ahorn
  • 403136-0006 Front Eiche
  • 403136-0005 Front Sen-Esche

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Spind
Türtyp:
Dekortüren
Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Garantie:
5 Jahre
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0.1 kg
Front:
Donau-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind mit sitzbank c+p, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.