Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,zsm. verschließbar,Füße,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402885-0035
402885-0035
402885-0035
Artikel-Nr.:
     711-402885-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20208-213-031-735300
EAN/GTIN:
     4055479005786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Kleider-/Wäscheschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402885-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402885-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402885-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402885-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402885-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402885-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind, Wäscheschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
44 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: pavoy wäscheschrank, schließanlage garderobenschrank, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,33*
€ 756,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,05*
€ 747,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,91*
€ 732,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,75*
€ 705,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20208-213-031-735510
ab € 540,75*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-031-735512
ab € 541,46*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-031-735611
ab € 543,34*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-031-735716
ab € 543,83*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-031-735
ab € 542,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.