Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,zsm. verschließbar,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402879-0035
402879-0035
402879-0035
Artikel-Nr.:
     711-402879-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20208-213-132-735300
EAN/GTIN:
     4055479010100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
pavoy wäscheschrank
wäsche schrank
Kleider-/Wäscheschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402879-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402879-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402879-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402879-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402879-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402879-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind, Wäscheschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
45 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,05*
€ 775,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,33*
€ 752,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,26*
€ 661,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20208-213-132-735510
ab € 558,98*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-132-735512
ab € 557,06*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-132-735611
ab € 555,65*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-132-735716
ab € 556,77*
Ähnlich
PAVOY
20208-213-132-735
ab € 555,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.