Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank,RAL7035,HxBxT 1850x600x500mm,Böden,Kleiderstange,Haken,links 4 Böden,rechts Kleiderstange+Haken,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402873
402873
402873
Artikel-Nr.:
     711-402873
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22209-213-032
EAN/GTIN:
     4055479133991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank pavoy
putzmittel schrank
Putzmittelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • mit Etikettenrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Böden, Kleiderstange, Haken
  • links 4 Böden
  • rechts 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Füße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
    • GS- und TÜV-geprüft
    • 10 Jahre Garantie

    Suchbegriffe:
    Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind, Besenschrank, Besenspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Mitteltrennwand:
ja
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Putzschrank, Metallspind, Besenschrank, Besenspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,57*
€ 789,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,54*
€ 783,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,55*
€ 737,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,96*
€ 671,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.