Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo-Toilettenpapier,Rolle,perforiert,L 480,1-lagig,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
402617
402617
Artikel-Nr.:
     711-402617
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     120160/1450042
EAN/GTIN:
     7310791199535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier großrolle
Jumbo-Toilettenpapier
  • Rolle
  • perforiert
  • Rollen Länge 480 m, Blatt Länge 200 mm
  • Papierqualität 1-lagig
  • In weiß

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Lagen Anzahl:
1-lagig
perforiert:
ja
Länge:
480 m
Blattlänge:
200 mm
Packungsinhalt:
6 Rollen
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 53,79*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,00*
€ 90,23*
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 122,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,15*
€ 145,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,76*
€ 144,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,35*
€ 139,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,99*
€ 136,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 112,53*
€ 133,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 99,08*
€ 117,91
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 16,51334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.