Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 930x535mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5010,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402204
402204
Artikel-Nr.:
     711-402204
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     S14-1282
EAN/GTIN:
     4250448503724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 930 x 535 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Drehschemel-Lenkung
  • Deichsel gedämpft selbstaufrichtend
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • automatische Feststellbremse, wirkt auf die Vorderräder
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
400 kg
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Ladeflächenlänge:
930 mm
Ladeflächenbreite:
535 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Breite:
600 mm
Lenkung:
Drehschemel-Lenkung
Lenkstange:
ja
Deichsel:
gedämpft selbstaufrichtend
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,63*
€ 541,58*
€ 4,95*
ab € 506,21*
€ 574,35*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 491,20*
€ 625,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,67*
€ 634,56*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 773,26*
€ 851,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,12*
€ 1.012,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,41*
€ 1.000,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,34*
€ 970,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,45*
€ 946,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,26*
€ 920,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.