Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,3 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402190-0026
402190-0026
402190-0026
402190-0026
Artikel-Nr.:
     711-402190-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-314-431-735716
EAN/GTIN:
     4055479884374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402190-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402190-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402190-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402190-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402190-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402190-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
71 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,82*
€ 585,51*
Lager 711
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 770,80*
€ 894,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,43*
€ 1.064,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,67*
€ 1.061,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,55*
€ 1.024,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,38*
€ 984,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 231,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,13*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,776*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,534*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-006
ab € 31,52*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-120
ab € 78,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.