Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Lade H 280mm,Plattform offen,4 Fangecken/Befestigungsösen,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402098
402098
Artikel-Nr.:
     711-402098
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.000
EAN/GTIN:
     4035694003378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Höhe x Länge x Breite 350 x 1200 x 800 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung auf Aluminium-Druckguss-Felge
  • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
  • 12 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
500 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Aluminium-Druckguss
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Durchmesser Rad:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Höhe:
350 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Fahrgestell für Stapelkorb, Stapelkorbfahrgestell, palettenfahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,79*
€ 199,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 204,08*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,52*
€ 206,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,82*
€ 210,65*
Lager 711
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 203,17*
€ 246,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,62*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 79,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.