Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskippbock,f. 1x200l Fass,Ölwanne 10l,Auflage m. Walzen,RAL5010,HxLxB 575x810x720mm,Polyamid-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402036
402036
402036
Artikel-Nr.:
     711-402036
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3202 / 18-3150
EAN/GTIN:
     4250448511569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskippbock 200l
fasskipper
Fasskippbock
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Volumen Ölwanne 10 l
  • Fassauflage mit Walzen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 575 x 810 x 720 mm
  • 2 Räder und 2 Lenkrollen
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fasskarre, Fasskipper, Fasshandling, Fasskippbock, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fasskippbock
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Karre Ausführung:
mit Ölwanne 10 l
Auffangvolumen:
10 l
Material:
Stahl
Höhe:
575 mm
Länge:
810 mm
Breite:
720 mm
Fassauflage:
Walzen
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder und 2 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Treppenkufen:
nein
Sicherheitsgriff:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskarre, Fasshandling, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,16*
€ 624,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,07*
€ 589,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
18-3010
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.